pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLU3A24050 ALIMENTATORE 24V 5A 3PH UNIVERSALE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 100...240 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482185234

Codice prodotto

SNRABLU3A24050

Cod. produttore

ABLU3A24050

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

100...240 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

18.5 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

38 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

124 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125.3 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

38 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABL, un'offerta di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore con commutazione regolata. Ha un ingresso nominale da 380 V a 500 V CA, una corrente di uscita nominale di 5 A a 24 V CC e un'uscita di potenza nominale di 120 W. Alimenta la tensione in corrente continua e garantisce la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti con riavvio automatico o manuale. Funziona da meno 25 a più 55 gradi Celsius e da più 55 a 70 gradi Celsius conun declassamento di corrente del 3,3%, ad un'altitudine inferiore a 2000 metri. Misura 124 mm di altezza, 38 mm di larghezza e 125,3 mm di profondità. Pesa 0.60 kg. È un alimentatore per uso industriale. È conforme a CE, schema CB, certificazione cULus,UL HazLoc Class1Div2, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC. Conforme alle norme IEC/EN-UL/CSA 62368-1, IEC/EN-UL/CSA 61010-1/2. Gli interruttori GV2ME07 o GV2RT06 sono consigliati per la protezione. Viene installato su una guida DIN da 35 mm. Porta energia nei sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.