pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8RED24400 MODULO RIDONDANZA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8RED24400 MODULO RIDONDANZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 40 A

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119406871

Codice prodotto

SNRABL8RED24400

Cod. produttore

ABL8RED24400

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

40 A

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

145 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

44 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

140 mm

Altezza:

146 mm

Grado di protezione (IP):

IP10

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

La soluzione di ridondanza ABL8 di Schneider Electric fornisce tensione di corrente continua, ha un ingresso nominale da 24 a 28,8 Vcc, una corrente di uscita nominale 40di A. Questa soluzione di ridondanza è progettata per garantire la continuità dell'alimentazione ausiliaria anche in caso di guasto di una delle 2 unità di alimentazione. È compatibile con alimentatori Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal).