SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH457 PETTINE IC60/STI 4P 57 MODULI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 1026 mm
Adatto per numero di dispositivi - 57
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480485176
Codice prodotto
SNRA9XPH457
Cod. produttore
A9XPH457
Produttore
SNR
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
1026 mm
Adatto per numero di dispositivi:
57
Passo modulare:
18 mm
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì