pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH312 PETTINE IC60/STI 3P 12 MODULI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH312 PETTINE IC60/STI 3P 12 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per numero di apparecchi - 4

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Sezione - 16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480485046

Codice prodotto

SNRA9XPH312

Cod. produttore

A9XPH312

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Adatto per numero di apparecchi:

4

Misura di divisione:

18 mm

Sezione:

16 mm²

Lunghezza:

220 mm

Numero moduli DIN:

12

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

415 V

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

Colore:

Bianco

L'accessorio Acti 9 è la soluzione di Schneider Electric per una barra di distribuzione combinata sicura e affidabile. È realizzato per dispositivi a 1 polo e 3 poli, con una potenza nominale di 100 ampere e presenta 12 moduli. Questo prodotto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali di oltre 40 anni.