pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH224 PETTINE IC60/STI 2P 24 MODULI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH224 PETTINE IC60/STI 2P 24 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Adatto per numero di apparecchi - 24

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Lunghezza - 430 mm

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480485039

Codice prodotto

SNRA9XPH224

Cod. produttore

A9XPH224

Produttore

SNR

Numero di fasi:

2

Adatto per numero di apparecchi:

24

Misura di divisione:

18 mm

Lunghezza:

430 mm

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 24 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle installazioni N+1L. Il tipo è NL (neutro, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 12 dispositivi (1P+N). La lunghezza è 430mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 24. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 1. Il numero di poli è 2. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100A la correntedi cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è biancoRAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.