SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC612 Pettine iC40 1P+N 12 moduli


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 272 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489443573
Codice prodotto
SNRA9XPC612
Cod. produttore
A9XPC612
Produttore
SNR
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
272 mm
Adatto per numero di dispositivi:
12
Passo modulare:
9 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V