SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XMSB11 SMARTLINK RTU - MODBUS RS485


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480430602
Codice prodotto
SNRA9XMSB11
Cod. produttore
A9XMSB11
Produttore
SNR
Questo Acti9 SmartLink Modbus Slave è un modulo di comunicazione intelligente con 11 canali. Comunica con gli ausiliari iACT24 per i contattori iCT, iATL24 per i relè a impulsi iTL, iOF+SD24 per iC60, iID, ARA, RCA e iSW-NA. Deve essere associato a un Master SmartLink SI B grazie al connettore Modbus RS485. Viene utilizzato per trasferire i dati dai dispositivi Acti9 a un PLC o a un sistema di monitoraggio di rete grazie al connettore Ethernet. Comunica anche con OF+SD24 per C60, C120, DPN, ID e C60H-DC,Ti24 per RCA iC60 e Reflex iC60. È fornito con 1 connettore di alimentazione da 24 VCC, 2 bulloni per il montaggio su Linergy FM80. Il collegamento è Modbus, RTU, collegamento seriale RS485. La velocità di trasferimento è autoadattabile da 9600 a 19200 baud. Il raggio di indirizzamento Modbus è compreso tra 1 e 99. È un connettore a 4 pin del tipo bus. È una connessione plug-in. La lunghezza massima del bus è di 1000 m. La lunghezza massima del cavo è di 500 m. L'alimentazione di tensione è 24VDC +/- 10%. La corrente di ingresso massima è 1,5 A. La corrente di picco massima è 3 A. Il grado di protezione è IP20. Il grado di inquinamento è 3. È conforme alla direttiva RoHS. La durata della memoria di salvataggio è di 10 anni. Le dimensioni totali sono (H) 359 mm x (L) 23 mm x (P) 42 mm. Il peso è 195 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e + 60°C e solo +50°C, se è montato in verticale. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC61131-2.