pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XAH257 PETTINE IC60/STI AUX+2P 57 MODULI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XAH257 PETTINE IC60/STI AUX+2P 57 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Numero di poli - 2

  • Adatto per numero di apparecchi - 22

  • Misura di divisione - 45 mm

  • Sezione - 16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480485145

Codice prodotto

SNRA9XAH257

Cod. produttore

A9XAH257

Produttore

SNR

Numero di fasi:

2

Numero di poli:

2

Adatto per numero di apparecchi:

22

Misura di divisione:

45 mm

Sezione:

16 mm²

Lunghezza:

1000 mm

Numero moduli DIN:

57

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Tensione impulsiva nominale:

0 kV

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

415 V

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile con di 57 moduli con un ausiliario da 9 mm per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle installazioni Aux+3L. Il tipo è AuxL1L2L3 (ausiliario, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 22 dispositivi (3P) con ausiliari associati. La lunghezza è di 1000 mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 57. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 1. Il numero di poli è 2. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensionedi esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.