pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TAB1240 BLOCCO AFDD ACTI9 ARC IC60 2P 40A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481906007

Codice prodotto

SNRA9TAB1240

Cod. produttore

A9TAB1240

Produttore

SNR

Questo prodotto Acti9 ARC iC60 è un blocco aggiuntivo per il rilevamento dei guasti da arco. È un 2P con 2 poli protetti e corrente nominale di 40 A In. Questo blocco aggiuntivo può essere associato a qualsiasi interruttore magnetotermico miniaturizzatoActi9 iC60 con corrente nominale da 6 A a 40 A e curva B o C. I suoi 2 unici indicatori VisiTrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 ciclie una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Dimensioni comprese le sbarre di distribuzione: (L) 54 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 62606.