SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70763 ISW-NA 4P 63A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 4
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480098956
Codice prodotto
SNRA9S70763
Cod. produttore
A9S70763
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.8 kA
Potere di interruzione:
5 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Bianco
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
74.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20