SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70740 ISW-NA 4P 40A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 4
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 415 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480098949
Codice prodotto
SNRA9S70740
Cod. produttore
A9S70740
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
4
Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 4P, con corrente nominale di 40A e una tensione di funzionamento da 400VAC a 415 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Le dimensioni totali sono (H) 72 mmx (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.