pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70680 ISW-NA 2P 80A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70680 ISW-NA 2P  80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480098925

Codice prodotto

SNRA9S70680

Cod. produttore

A9S70680

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

240 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1.2 kA

Potere di interruzione:

5 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

74.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 80A e una tensione di funzionamento da 230VAC a 240 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mmx (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.