SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70663 ISW-NA 2P 63A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 2
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 415 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480098918
Codice prodotto
SNRA9S70663
Cod. produttore
A9S70663
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
2
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2
Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 63A e una tensione di funzionamento da 230VAC a 240 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mmx (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.