SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S60432 ISW 4P 32A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 4
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480088742
Codice prodotto
SNRA9S60432
Cod. produttore
A9S60432
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
415 V
Colore del segnalatore (calotta):
Bianco
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
75.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20