pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26971 MNX 380/400VCA PER C40/C120/ID C40/..

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26971 MNX 380/400VCA PER C40/C120/ID C40/..

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480383038

Codice prodotto

SNRA9N26971

Cod. produttore

A9N26971

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

125 A

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione:

AC

Questo prodotto MNx è uno sganciatore ausiliario di sovratensione. È montato sul lato sinistro dell'interruttore automatico. La tensione del circuito di controllo Uc è di 400 VCA con una frequenza di 50/60 Hz. Può essere controllato da un’alimentazione esterna. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 73.5 mm.