SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40271 IPRD-DC40R 800PV 2P 15KA RIPOR. ES. T2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA
Livello di protezione - 2.8 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Con contatto di segnalazione a distanza - sì
Dimensione / Misura - 3 moduli
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480506666
Codice prodotto
SNRA9L40271
Cod. produttore
A9L40271
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
40 kA
Livello di protezione:
2.8 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
600 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
600 V