SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40172 CARTUCCIA IPRD-DC40R 800PV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Livello di protezione - 1.4 kV
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale AC - 350 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480506659
Codice prodotto
SNRA9L40172
Cod. produttore
A9L40172
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Livello di protezione:
1.4 kV
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale AC:
350 V
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
600 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
600 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
800 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20