pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40122 CARTUCCIA FASE IPRD40R X IT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40122 CARTUCCIA FASE IPRD40R X IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Livello di protezione - 2.2 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 460 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480801761

Codice prodotto

SNRA9L40122

Cod. produttore

A9L40122

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Livello di protezione:

2.2 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

460 V

Dimensione / Misura:

2 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

400 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione N-PE:

2.2 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia fase iPRD40r per IT. nome abbreviato: C40-460 - tipo limitatore sovratensioni: rete distribuzione elettrica. Benefici: .. Applicazioni: ..