pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40102 Cartuccia fase iPRD40/PRD40r

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40102 Cartuccia fase iPRD40/PRD40r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Livello di protezione - 1.6 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480506604

Codice prodotto

SNRA9L40102

Cod. produttore

A9L40102

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Livello di protezione:

1.6 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

0 V

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

0 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

400 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.6 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C40-350 per lo scaricatore di picchi iPRD. La corrente di scarica massima di Imax è 40 kA. La corrente di scarica nominale In è 15 kA. Il prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN. Questo dispositivo di tipo 2 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per un livello di rischio moderato nella scheda del pannello in ingresso. La tensione massima di funzionamento continuo Uc è di 350 V AC. Il livello di protezione per tensione Up è 1,4kV. Può essere collegato a un modulo del dispositivo di protezione da sovratensione. La sua larghezza di passi da 57 mm è di 9. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 57 mm x (P) 56 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. È conforme alle norme IEC 61643-1 e EN 61643-11.