pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16619 SR segnalazione distanza stato iQuick PF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16619 SR segnalazione distanza stato iQuick PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore automatico differenziale

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480387210

Codice prodotto

SNRA9L16619

Cod. produttore

A9L16619

Produttore

SNR

Funzione:

Interruttore automatico differenziale

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Questo scaricatore ausiliario a segnale remoto ISR PF'clic, PRC'clic. È dedicato ai prodotti PF'clic, PRC'clic, iID. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 9 mm x (L) 84 mm x (P) 69 mm. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1.