pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16482 IPRD1 12.5R 3P+N 12,5KA RIPOR. ESTR. 1+2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16482 IPRD1 12.5R 3P+N 12,5KA RIPOR. ESTR. 1+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 3

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481490223

Codice prodotto

SNRA9L16482

Cod. produttore

A9L16482

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

3

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

Distanziale modulare 8 TE

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

50 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo scaricatore Acti9 iPRD1 12.5r protegge le installazioni residenziali e di piccoli edifici commerciali 3P+N da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Questo dispositivo di tipo 1+2 è autoprotetto da un interruttore integrato ed è raccomandato per un livello di rischio elevato nella scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Questo scaricatore precablato consente di sostituire rapidamente le cartucce estraibili quando sono danneggiate. Incorpora il suo sezionatore di sicurezza a fine vita. Questo Acti9 iPRD1 12.5r è compatibile con i sistemi di messa a terra TT e TN-S. Se associato a Compact NSXm H TM80D il potere di interruzione è 70 kA. La corrente di scarica massima di Imax è 50 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento in continuo massima Uc in modalità comune è 255VAC, tra neutro e terra. Il livello di protezione per tensione Up è 1.5 kV tipo 1+2. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400 V AC. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 89 mm x (P) 69 mm. Larghezza inpassi da 9 mm è 8. Il peso è 619 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 61643-11-2012 e IEC 61643-11 2011.