pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16339 SPD iPRI 4 linee di segnale 10kA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16339 SPD iPRI 4 linee di segnale 10kA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 48...48 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 37 V

  • Tensione massima continuativa DC - 53 V

  • Corrente nominale di carico - 0.3 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480383526

Codice prodotto

SNRA9L16339

Cod. produttore

A9L16339

Produttore

SNR

Tensione nominale DC:

48...48 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

37 V

Tensione massima continuativa DC:

53 V

Corrente nominale di carico:

0.3 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Acti9 iPRI è uno scaricatore che protegge da sovratensione in caso di fulmini. È una protezione della linea telefonica analogica. Lo scaricatore iPRC cablato in serie all'ingresso di installazione privata protegge telefoni e modem. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra la fase e la terra) è di 37 V AC o 53 V DC. La tensione di funzionamento massima continua Uc in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è 37VAC o 53 V DC. Il livello di protezione della tensione Up è 70V in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) e in modalità comune (tra la fase e la terra). La tensione di esercizio nominale Ue è 48VDC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 90mm x (D) 66mm.Il peso è 65 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.