SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16310 Cartuccia fase iQuick PRD40r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480387135
Codice prodotto
SNRA9L16310
Cod. produttore
A9L16310
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
40 kA
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
no


