pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16295 IQUICK PRD20R 1P+N 5KA RIPOR. ESTR. T2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16295 IQUICK PRD20R 1P+N  5KA RIPOR. ESTR. T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480387074

Codice prodotto

SNRA9L16295

Cod. produttore

A9L16295

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

2 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Fusible di backup integrato:

Questo scaricatore Acti9 iQuick PRD20r protegge le installazioni residenziali e di edifici piuttosto grandi 1P+N da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Questo dispositivo di tipo 2 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per unlivello di rischio moderato nella scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Questo scaricatore precablato consente di sostituire rapidamente le cartucce estraibili quando sono danneggiate. Incorpora il suo sezionatore di sicurezza a fine vita. Il potere di interruzione integrato Isc è di 25 kA. Questo Acti9 iQuick PRD20r è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La corrente di scarica massima di Imax è 20 kA. La corrente di scarica nominale In è 5 kA. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra il neutro e la terra) è di 264 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è minore o uguale a 1,7 kV. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra neutro e terra) è minore o uguale a 1,7 kV. La tensione di servizio nominale Un un è 230VAC o 400V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Le dimensioni sono (W) 72 mm x (H) 103,9 mm x (D) 75,9 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il peso è 435 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 e IEC 61643-11:2011.