SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L08500 SPD IPRD8 1P+N 2,5KA ESTR. TIPO 2 E 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA
Livello di protezione - 1 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 260 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480506574
Codice prodotto
SNRA9L08500
Cod. produttore
A9L08500
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2.5 kA
Livello di protezione:
1 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
260 V
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.1 kV
Livello di protezione N-PE:
1.4 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20