SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L08321 IPRD8R 3P 2,5KA RIPORT. ESTR. T2-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA
Livello di protezione - 1.6 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione massima continuativa AC - 460 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480801693
Codice prodotto
SNRA9L08321
Cod. produttore
A9L08321
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2.5 kA
Livello di protezione:
1.6 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione massima continuativa AC:
460 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 6 TE
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
1.4 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20