SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9GSB350 BASE PORTAF. SBI 3P 14X51 500VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606482201255
Codice prodotto
SNRA9GSB350
Cod. produttore
A9GSB350
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
4.5
Profondità di incasso:
50.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20