SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21182 REL DI CONTROLLO TENSIONE IRCU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Tipo di tensione - AC
Campo di misura specificato - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Ritardo di intervento - 10000 ms
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480377518
Codice prodotto
SNRA9E21182
Cod. produttore
A9E21182
Produttore
SNR
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione:
AC
Campo di misura specificato:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Ritardo di intervento:
10000 ms
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Potenza di commutazione massima:
1600 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Max. frequenza di commutazione elettrica:
0 c/min
Altezza di incasso:
87.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20