pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21180 REL DI CONTROLLO FASE IRCP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21180 REL  DI CONTROLLO FASE IRCP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 0.15...10 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480377495

Codice prodotto

SNRA9E21180

Cod. produttore

A9E21180

Produttore

SNR

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

0.15...10 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

36 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

400...400 V

Numero di contatti di scambio:

1

Max. ritardo alla diseccitazione:

0.3 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

88.1 mm

Profondità:

65 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

400...400 V

Questo Acti9 iRCP è un relè di controllo di fase. L'intervallo di misurazione della tensione è compreso tra 0,15VAC e 10V AC. Monitora le fasi e la presenza di tensione sulle 3 fasi di un alimentatore a circuito a 3 fasi. Indica anche qualsiasi perdita di fase o inversione. Fornisce 1 contatto di sostituzione di sicurezza. L'impostazione dei parametri viene eseguita sul pannello anteriore tramite scala diretta utilizzando un cacciavite. Può essere utilizzato, ad esempio, per controllare l'alimentazione di un motore a 3 fasi. La precisione del display è +/- 10% della scala completa. Il ritardo di scatto è di 0,3 s. La tensione di alimentazione Uc è 400VAC +/- 15%. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. L'uscita della corrente del contatto di scambio è 8A con 250VAC e cos phi pari a 1. Sul lato anteriore, il LED verde indica la presenza della tensione. Il LED rosso indica un guasto. Il consumo è di 3 VA. La potenza dissipata è 2W. La larghezza a passi da 9 mm è 4. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni sono (W) 36 mm x (H) 88,1 mm x (D) 65 mm. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C.