SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18331 Spia iIL verde 12÷48Vca/cc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Verde
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione nominale - 48 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480088421
Codice prodotto
SNRA9E18331
Cod. produttore
A9E18331
Produttore
SNR
Colore del segnalatore (calotta):
Verde
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
48 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Portalampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza max lampada:
0.3 W
Profondità di incasso:
69.5 mm



