SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18324 IIL GIALLA 110-230VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Giallo
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480088360
Codice prodotto
SNRA9E18324
Cod. produttore
A9E18324
Produttore
SNR
Colore del segnalatore (calotta):
Giallo
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Portalampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza max lampada:
0.3 W
Profondità di incasso:
69.5 mm