SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18071 ISSW 20A 2 POSIZIONI 2 CIRCUITI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Altri
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480088483
Codice prodotto
SNRA9E18071
Cod. produttore
A9E18071
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Bianco
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP40