SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18070 ISSW 20A 2 POSIZIONI 1 CIRCUITO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480088476
Codice prodotto
SNRA9E18070
Cod. produttore
A9E18070
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Bianco
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP40