pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16068 IRTH 24VCC, 24-240VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16068 IRTH 24VCC, 24-240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Ritardato alla diseccitazione

  • Corrente nominale a 250V AC - 16 A

  • 1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore

  • 1° intervallo da / a - 0...100

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480377440

Codice prodotto

SNRA9E16068

Cod. produttore

A9E16068

Produttore

SNR

Funzione:

Ritardato alla diseccitazione

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

1° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / ore

1° intervallo da / a:

0...100

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di azionamento:

Analogico con funzione singola

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti in scambio:

1

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Tensione di comando 1:

24...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Questo Acti9 iRTH è un relè temporizzato. L'intervallo di ritardo è compreso tra 0,1s e 360000s. Ritarda la deenergizzazione di un carico all'apertura di un contatto ausiliario (pulsante). Il carico è de-energizzato al termine del ritardo T. la frequenzaoperativa è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione di alimentazione e controllo Uc è compresa tra 24VAC e 240VAC +/-10% e 24VDC +/-10%. Il ciclo di ritardo singolo inizia al rilascio di un contatto ausiliario (pulsante). La precisione del dispositivo è +/- 10% della scala completa. La durata minima dell'impulso di controllo è 100 ms. Il tempo di ripristino massimo per l'interruzione della tensione è 100 ms. La corrente di commutazione nominale è 21A A 250 V AC. La durata meccanica nella categoria AC1 è di oltre 5x 10 operazioni di commutazione exp6. La durata elettrica nella categoria AC1 è di oltre 10 x operazioni di commutazione exp 5. Il tipo di eccitazione è analogico (ou analogico) con una funzione singola. Il dispositivo lampeggia durante il ritardo. Include un contatto in scambio. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni totali sono (W) 18 mm x (H) 93 mm x (D) 72 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C.