SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C32836 IETL 1NA 32A COMANDO 230-240VCA/110VCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480092039
Codice prodotto
SNRA9C32836
Cod. produttore
A9C32836
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
240 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
32 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC