SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C22824 ICT 4NA 20A COMANDO 230-240VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 220...240 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480097119
Codice prodotto
SNRA9C22824
Cod. produttore
A9C22824
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
220...240 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
43.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20