SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C21642 CONT. ICT 2NA 40A 230 240VCA MAN. 60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 220...240 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480375323
Codice prodotto
SNRA9C21642
Cod. produttore
A9C21642
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
220...240 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
5250 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
2400 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
3800 VA
Profondità di incasso:
43.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
2400 VA
Grado di protezione (IP):
IP20