pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15509 RELE TL40 2NA 16A COM. 230VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15509 RELE  TL40 2NA 16A COM. 230VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico

  • Numero di contatti NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489443689

Codice prodotto

SNRA9C15509

Cod. produttore

A9C15509

Produttore

SNR

Funzione:

Interruttore meccanico

Numero di contatti NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

50 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Acti9 TL40 è un relè a impulsi modulare. Questo dispositivo 2P ha 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è 16 A, la tensione di funzionamento è 250VAC e funziona con tensione di alimentazione da 230VAC a 240VAC. La resistenza elettrica arriva fino a 200000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è 5 operazioni di commutazione/minuto o 100 operazioni di commutazione/giorno. La durata dell'ordine di comando deve essere di 50 ms. Questo relè a impulsi TL consente il controllo remoto dei circuiti monofase. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 2,5 kV. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 87 mm x (P) 69 mm. Il peso del prodotto è 105 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di funzionamento va da -20°C a 50°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC / EN 60669-1 e IEC/EN 60669-2-2.