SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15410 AUS. COMANDO CENTRALIZ. MULTIL. IATLC+C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Commutatore Elettromeccanico per comando centralizzato
Numero di contatti NO - 0
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480374920
Codice prodotto
SNRA9C15410
Cod. produttore
A9C15410
Produttore
SNR
Funzione:
Commutatore Elettromeccanico per comando centralizzato
Numero di contatti NO:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
43.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
1600 W
Tensione di comando 1:
24...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz