SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15188 CONT. CT40 2NA 25A COM. 230VCA MAN.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489443665
Codice prodotto
SNRA9C15188
Cod. produttore
A9C15188
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Accessoriabile:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20