pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15030 ICT+ 1NA 20A COMANDO 230VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15030 ICT+ 1NA  20A COMANDO 230VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480376955

Codice prodotto

SNRA9C15030

Cod. produttore

A9C15030

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

3700 W

Accessoriabile:

no

Carico max. lampade fluorescenti:

3700 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

0 VA

Profondità di incasso:

43.5 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

3700 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Acti 9 iCT+ è un contattore modulare silenzioso affidabile in bassa tensione. È un dispositivo di controllo remoto 1P con 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 20 A per AC-7a e di 20 A per AC-7b. Tensione di esercizio 250 VCA e tensione di controllo 230 VCA. La durata elettrica raggiunge i 50.000 cicli. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. È particolarmente preciso per il controllo dell'illuminazione a LED grazie alla sua tecnologia 0-cross. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.