pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A27008 MANOVRA ROTATIVA SENZA MANOPOLA PER IC60

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A27008 MANOVRA ROTATIVA SENZA MANOPOLA PER IC60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con asse - no

  • Adatto per disgiuntore - no

  • Adatto per sezionatore di carico -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480324819

Codice prodotto

SNRA9A27008

Cod. produttore

A9A27008

Produttore

SNR

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

Questo accessorio Acti9 è un meccanismo con maniglia rotative per dispositivi modulari con installazione anteriore o laterale. È dedicato a iID, iSW-NA, 2P o 3P o 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). Impedisce alla porta di aprirsi quando il dispositivo è in posizione ON. Il meccanismo di controllo è montato sul dispositivo. La manovra rotativa è fissata sulla parte anteriore o laterale dell'involucro. È un set di 1 dispositivo. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.