SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26927 ISD PER IC40/C60/IID/ISW-NA/RCA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 240 V
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480087899
Codice prodotto
SNRA9A26927
Cod. produttore
A9A26927
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
240 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
1
Corrente di commutazione nominale:
1 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
63 A
Funzione:
Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione
Tipo di tensione:
AC