pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19806 MN 230VCA PER IC60RCBO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19806 MN 230VCA PER IC60RCBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489596057

Codice prodotto

SNRA9A19806

Cod. produttore

A9A19806

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

32 A

Questo ausiliario elettrico Acti9 MN è uno sganciatore di minima tensione. È dedicato a Acti9 iC60 RCBO. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 230 VCA. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). La temperatura di esercizio va da -5°C a 55°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a 70°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-1.