pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATCF332 SEZIONATORE CON MANOVRA CL.9422

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751653

Codice prodotto

SNR9422ATCF332

Cod. produttore

9422ATCF332

Produttore

SNR

I selettori di disconnessione 9422T sono stati progettati per le installazioni del pannello di controllo. Questi interruttori includono il profilo di commutazione comune da 30A a 100 A, le clip per fusibili intercambiabili da 30A a 60 A e la possibilità di aggiungere kit di clip per fusibili e meccanismi di cavi. Sono compatibili con gli operatori di maniglia 9422A e i meccanismi delle porte 9423. Questo selettore e meccanismo operativo è dotato di un meccanismo di maniglia sovraccaricato 9422A2. Questo selettore di disconnessione ha una potenza nominale di 30A. Questo selettore di disconnessione ha una classificazione di 7.5 HP a 208 e 240 VAC, 15 HP a 480 VAC, 20 HP a 600 VAC polifase e 5 HP a 250 VDC con due poli. Questa disconnessione accetterà i fusibili di tipo H, K, J o R. Le clip per fusibili non intercambiabili sono classificate a 60A a 250 V e da 30A a 600V. Questo meccanismo ha una profondità variabile da 6,63 pollici a 18 pollici. Il selettore e il meccanismo operativo sono riconosciuti come componenti UL e certificati CSA