SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9421LJ4 MANOVRA ROTATIVA ESTERNA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - sì
Adatto per interruttore di potenza - sì
Adatto per interruttore sezionatore - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0785901700463
Codice prodotto
SNR9421LJ4
Cod. produttore
9421LJ4
Produttore
SNR
Colore:
Altri
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
no
I meccanismi di manovra a profondità variabile, montati sulla porta tipo L, sono caratterizzati da un'elevata resistenza, da una costruzione metallica con indicazione di sgancio. Il meccanismo funziona con interruttori automatici Compact NSF, PowerPact He PowerPact J. Gli interruttori possono essere a 2 o 3 poli con una dimensione di 250 A. Il kit include un meccanismo di manovra, una maniglia standard da 6 pollici e un kit di prolunga. La profondità di montaggio di questo kit è di 5,5-21.375 pollici dalla superficie di montaggio dell'interruttore magnetotermico, dal pannello di controllo all'esterno dello sportello del quadro. Il meccanismo può essere lucchettato in posizione OFF quando lo sportello del quadro è aperto. Il montaggio della maniglia può essere bloccato in posizione OFF con fino a tre lucchetti. NEMA per armadi NEMA type 1, 3R e 12.