SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA262104 MORSETTIERE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751493
Codice prodotto
SNR9080LBA262104
Cod. produttore
9080LBA262104
Produttore
SNR
I blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono progettati per cavi di terminazione e sono conformi agli standard NEMA. Questo blocco a due poli ha un'apertura capocorda sul lato linea (principale) e quattro aperture capocorda sul lato carico (derivazione). Il capocorda lato linea è in grado di accettare un #da 14 a 2/0 fili in rame o alluminio. Ogni capocorda del lato carico è in grado di accettare uno #da 14 a #4 fili di rame o alluminio. I capicorda sono in alluminio. I capicorda hanno un valore nominale di 175 ampere con cavo in rame e di 135 ampere con cavo in alluminio. I connettori hanno un valore nominale di 600 V. L'involucro è realizzato in materiale termoplastico ad alto impatto. Questi blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono omologati UL per componenti e certificati CSA.