pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA162101 MORSETTIERE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA162101 MORSETTIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751479

Codice prodotto

SNR9080LBA162101

Cod. produttore

9080LBA162101

Produttore

SNR

I blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono progettati per cavi di terminazione e sono conformi agli standard NEMA. Questo blocco unipolare ha un'apertura per capocorda sul lato linea (principale) e un'apertura per capocorda sul lato carico (diramazione). Il capocorda lato linea è in grado di accettare uno #da 14 a 2/0 fili di rame o alluminio. Il capocorda del lato carico è in grado di accettare uno #da 14 a 2/0 fili di rame o alluminio. I capicorda sono in alluminio. I capicorda hanno unvalore nominale di 175 ampere con cavo in rame e di 135 ampere con cavo in alluminio. I connettori hanno un valore nominale di 600 V. L'alloggiamento è di tipo fenolico generico. Questi blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono omologati UL per componenti e certificati CSA.