pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9070T1500D1 TRASFORMATORE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9070T1500D1 TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901876021

Codice prodotto

SNR9070T1500D1

Cod. produttore

9070T1500D1

Produttore

SNR

Il tipo T è la nostra linea di trasformatori di controllo più diffusa e completa. Sono dotati di innovazioni di design senza precedenti per prestazioni elevate e vengono prodotti utilizzando i materiali isolanti più avanzati. Il trasformatore di controllo di tipo T è la scelta migliore se le dimensioni e i costi sono fonte di preoccupazione. Schneider Electric offre trasformatori con conduttori primari e secondari precablati internamente da 24 pollici al posto delle schede dei terminali, per semplificaree velocizzare l'installazione per molte applicazioni. Sono disponibili solo per applicazioni primarie a tensione singola e secondarie a tensione singola. Schneider Electric offre trasformatori di tipo T e EO nella versione MultiTap. Questo trasformatore di controllo industriale ha una potenza nominale di 1500VA ed è a 1 fase. Questo trasformatore ha una tensione primaria 220 x 440V e una tensione secondaria di 110V. Questo trasformatore è conforme alle norme UL, CE e CSA. Questo trasformatore è conforme alle norme UL, CE e CSA. Questo trasformatore ha collegamenti con morsetti a vite. Il materiale utilizzato per questo prodotto è il rame utilizzato per l'avvolgimento. Questo prodotto ha una compatibilità per FSC2. Il prodotto è fornito con una garanzia di 18 mesi.