pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKT38LYA31 Pulsante test led arancio 120V 1NC/NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKT38LYA31 Pulsante test led arancio 120V 1NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751356

Codice prodotto

SNR9001SKT38LYA31

Cod. produttore

9001SKT38LYA31

Produttore

SNR

La lampada spia luminosa a impulso"Funzione test" Harmony 9001SK di Schneider Electric è di colore ambra, ha un LED integrato e Fresnel in plastica, ed è alimentata a 110 Vac/dc. Ha una ghiera in plastica. Questa lampada spia luminosa a impulso con "Funzione test" e LED integrato è di colore ambra e fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 30 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa luminosa, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.